Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2RS1/W64

  • ERIKS:24002604
  • Fabrikant:7316570860481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager van roestvast staal is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor extra bescherming. Het heeft een binnendiameter van 30 mm, een buitendiameter van 72 mm en een breedte van 19 mm. Met een dynamische draaglast van 29,6 kN en een maximale toerental van 13.000 t/min is het ontworpen voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Het ontwerp is geschikt voor toepassingen waar corrosiebestendigheid en consistente prestaties vereist zijn.

Kenmerken
  • Geïntegreerd afdichtingsontwerp beschermt tegen het binnendringen van verontreinigingen en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Roestvrijstalen constructie biedt weerstand tegen corrosie in zware omgevingen
  • Hoge dynamische belastbaarheid maakt gebruik in zware industriële toepassingen mogelijk met een langere levensduur
  • Een begrenzingssnelheid van 13.000 t/min ondersteunt de eisen van hogesnelheidsmachines voor een efficiënte werking
  • De nauwkeurige breedte van 19 mm biedt een stabiele passing en een exacte uitlijning in assemblageprocessen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in voedselverwerkingsfaciliteiten
  • Ideaal voor natte reinigingsomgevingen in verpakkingsmachines
  • Compatibel met apparatuur die aan chemicaliën of vocht wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 106,54/ stukexcl. btw

€ 128,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.346 kg
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm