Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2RS1/LTF7

  • ERIKS:13198432
  • Fabrikant:7316570210989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager 6306-2RS1 is voorzien van geïntegreerde afdichtingen of beschermkappen voor extra bescherming. Met een binnendiameter van 30 mm, een buitendiameter van 72 mm en een breedte van 19 mm levert het een dynamische belastbaarheid van 29,6 kN. Ontworpen voor gebruik bij grenssnelheden tot 6300 omw/min en referentiesnelheden tot 13000 omw/min. Geschikt voor toepassingen die betrouwbare werking en effectieve afdichting vereisen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen bieden een verbeterde bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur
  • Het dynamisch draagvermogen van 29,6 kN maakt het mogelijk om matige radiale belastingen te verwerken
  • Begrenzings- en referentiesnelheden ondersteunen het gebruik in snel roterende assemblages
  • De compacte breedte van 19 mm maakt gebruik mogelijk in ruimtebeperkte machineontwerpen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in productieomgevingen voor een gelijkmatige rotatie
  • Ideaal voor transportrollen die weinig onderhoud en een betrouwbare werking vereisen
  • Compatibel met pompen in industriële processen voor een continue werking
Opslaan in lijst

€ 33,76/ stukexcl. btw

€ 40,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing