Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2RS1/LHT23

  • ERIKS:13198431
  • Fabrikant:7316572151259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een robuuste belastingscapaciteit. De breedte van 19 mm en buitendiameter van 72 mm zorgen voor betrouwbare werking in veeleisende roterende toepassingen. De begrenzingssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt gebruik in snel draaiende machines. Het draagvermogen bedraagt 29,6 kN en is geschikt voor industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge grenssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt een efficiënte werking in snel roterende apparatuur
  • De dynamische belastbaarheid van 29,6 kN waarborgt prestaties onder veeleisende industriële omstandigheden
  • Een breedte van 19 mm en een buitendiameter van 72 mm maken compatibiliteit met standaard behuizingen mogelijk
  • Een binnendiameter van 30 mm maakt integratie in diverse asmaten mogelijk voor flexibel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware transportbanden in fabriekautomatisering
  • Ideaal voor elektromotorassemblages in precisieapparatuur
  • Compatibel met roterende pompen en industriële tandwielkasten
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm