Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2RS1/C2

  • ERIKS:24002601
  • Fabrikant:7316570295009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichtingen voor een langere levensduur. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt geoptimaliseerde prestaties met lage wrijving en laag geluidsniveau. Het lager ondersteunt hoge draaisnelheden en vereist minder onderhoud dankzij effectieve smering en bescherming tegen verontreiniging.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen voor een langere operationele levensduur
  • Enkelrijig groefontwerp verwerkt zowel radiale als axiale belastingen efficiënt
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • De afgedichte configuratie vermindert onderhoudsinterventies door een consistente smering te behouden
  • Plaatwerkkooi zorgt voor stabiele geleiding van de rollende elementen voor een betrouwbare werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die stille hoge-snelheidslagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die in vervuilde omgevingen werken
  • Compatibel met landbouwmachines die aan gemengde belastingcondities worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 28,77/ stukexcl. btw

€ 34,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306