Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6306-2LS2/C5/246560 AA

  • ERIKS:23758895
  • Fabrikant:7316571686394
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen en een robuuste plaatstalen kooi. Het ontwerp ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en minimaliseert wrijving en trillingen tijdens bedrijf. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor hoge omloopsnelheden en voor omgevingen met weinig onderhoud. De geïntegreerde afdichting behoudt de smeermiddelintegriteit en beschermt tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen
  • De wrijvingsarme constructie maakt werking bij hoge referentie- en grenssnelheden mogelijk
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen om veelzijdige asopstellingen te ondersteunen
  • Eenvoudig, robuust ontwerp vermindert het onderhoudsvereiste in veeleisende industriële omgevingen
  • Lagerstaal verhoogt de duurzaamheid bij aanhoudende belasting en rotatiestress
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille prestaties bij hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan het binnendringen van verontreinigingen
  • Compatibel met landbouwmachines die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 32,57/ stukexcl. btw

€ 39,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C5
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.352 kg
Gewicht
0.78 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm