€ 11,07/ stukexcl. btw
€ 13,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GJN |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Gewicht | 0.228 kg |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |