Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2Z/C4

  • ERIKS:23758879
  • Fabrikant:7316570441291
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking voor verbeterde smeermiddelretentie. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en zorgt voor lage wrijving en trillingen. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor hoge draaisnelheden en vereist het minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting draagt bij aan een langere levensduur door bescherming tegen verontreinigingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden verlengen de levensduur van het lager door vet vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • C4 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder veeleisende omstandigheden
  • De enkelrijige constructie maakt eenvoudige montage mogelijk en vermindert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheidsprestaties en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met transportsystemen die betrouwbare lastopname vereisen
Opslaan in lijst

€ 11,07/ stukexcl. btw

€ 13,39incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm