Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758878
  • Fabrikant:7316571327662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een stalen kooi en aan beide zijden afdekkappen voor een effectieve afdichting. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt een hoge omloopsnelheid met lage wrijving en trillingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en wordt voorgesmeerd met vet geleverd om het onderhoud te verminderen. Het geïntegreerde afdichtingsontwerp helpt het smeermiddel vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen te minimaliseren, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi ondersteunt stabiele geleiding van wentellichamen en vermindert het bedrijfsgeruis
  • Afschermingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en behouden de kwaliteit van het smeermiddel
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en betrouwbare slijtvastheid voor veeleisend gebruik
  • Vooraf gesmeerd met vet om onderhoudsintervallen te minimaliseren en een consistente werking te waarborgen
  • Hoge referentiesnelheid maakt het geschikt voor snel roterende apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die zowel radiale als axiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een langere lagerlevensduur vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan wisselende verontreinigingsniveaus worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm