Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 62 mm. Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreinigingen. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 23,4 kN bij een maximale snelheid van 13.000 omw/min. De breedte van 17 mm is geschikt voor gangbare asconfiguraties in diverse industriële toepassingen.
Kenmerken
Afdichtingen of afschermingen bieden betrouwbare bescherming tegen vuil, waardoor de levensduur van lagers wordt verlengd
De dynamische belastingscapaciteit van 23,4 kN ondersteunt middelzware tot zware operationele vereisten.
Een breedte van 17 mm maakt eenvoudige integratie in standaard behuizingsafmetingen mogelijk
Een begrenzingssnelheid van 13.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
Het diepe groefontwerp zorgt voor een effectieve verwerking van radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële automatisering
Ideaal voor algemene machines die een betrouwbare rotatieprestatie vereisen
Compatibel met transportsystemen voor materiaalbehandelingsprocessen