€ 10,06/ stukexcl. btw
€ 12,17incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Referentietoerental | 24000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 0.228 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
€ 12,84/ stukexcl. btw
€ 15,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026