Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2Z

  • ERIKS:23758874
  • Fabrikant:7316570198041
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en eenvoudig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheden. De geïntegreerde niet-contact afdichtingen aan beide zijden helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op en werkt met weinig geluid en trillingen. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Het groefdiepe ontwerp maakt het mogelijk om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, wat zorgt voor veelzijdigheid.
  • Geoptimaliseerde constructie zorgt voor lage wrijving en een werking op hoge snelheid, waardoor het energieverbruik wordt verminderd
  • Lagerstaal zorgt voor langdurige duurzaamheid en consistente prestaties onder zware omstandigheden
  • Een lage onderhoudsbehoefte minimaliseert stilstand en de totale operationele kosten in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken met frequente veranderingen in de laadrichting
  • Compatibel met pompen die worden blootgesteld aan matige verontreiniging en trillingen
Opslaan in lijst

€ 10,06/ stukexcl. btw

€ 12,17incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 12,84/ stukexcl. btw

€ 15,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026