Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RZ

  • ERIKS:12121407
  • Fabrikant:7316571285559
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge omwentelingssnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen. Het lager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde, niet-contact afdichtingen om de smering te behouden en verontreinigingen buiten te sluiten. De robuuste constructie van lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in uiteenlopende industriële omgevingen. Het enkelrijige ontwerp maakt veelzijdige montage mogelijk en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • De geïntegreerde afdichting aan beide zijden houdt het vet vast en sluit verontreinigingen buiten voor een langere levensduur.
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en consistente prestaties in veeleisende toepassingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en vermindert het energieverbruik
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor de operationele flexibiliteit wordt vergroot
  • Eenvoudige enkelrijige constructie maakt eenvoudige montage en verkorte onderhoudstijd mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productielijnen met frequente starts en stops
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 16,91/ stukexcl. btw

€ 20,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Referentietoerental
24000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm