Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281270
  • Fabrikant:7316579899581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit eenrijig groefkogellager is ontworpen voor toepassingen op het gebied van voedselveiligheid. Het is voorzien van contactafdichtingen en voedselveilige smeervet om te voldoen aan de hygiënenormen. Het robuuste ontwerp zorgt voor lage wrijving en maakt een werking op hoge snelheid mogelijk, terwijl zowel radiale als axiale belastingen worden ondersteund. Het lager vereist minimaal onderhoud en is daardoor geschikt voor veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen en smeermiddelen van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit voorkomen verontreiniging in gevoelige verwerkingsomgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik tijdens langdurige werking
  • Contactafdichting aan beide zijden biedt effectieve bescherming tegen deeltjes
  • Weerstaat hoge rotatiesnelheden voor een verbeterde productiviteit in geautomatiseerde systemen
  • Robuuste plaatwerkkooi behoudt interne stabiliteit onder dynamische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines voor de voedsel- en drankenverwerking
  • Ideaal voor transportsystemen in hygiënische productielijnen
  • Compatibel met apparatuur die weinig onderhoud en hoge betrouwbaarheid vereist
Opslaan in lijst

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.49 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.234 kg
Gewicht
0.52 lb
da_min
32 mm
da_max
33 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
D2
52.7 mm
d2
33 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm