Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS2/C3S0GJN

  • ERIKS:23758873
  • Fabrikant:7316571574424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor gebruik in diverse industriële toepassingen die een consistente rotatienauwkeurigheid vereisen. Het heeft een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 62 mm en ondersteunt axiale en radiale belastingen. Met een begrenzingssnelheid van 16.000 omw/min en een draagvermogen van 23,4 kN voldoet dit lager aan veeleisende operationele eisen. De breedte van 17 mm zorgt voor stabiliteit bij hoge snelheden.

Kenmerken
  • Het diepe groefontwerp zorgt voor nauwkeurige rotatie voor een stabiele werking van machines
  • Hoge belastbaarheid van 23,4 kN maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk
  • Begrenzde snelheid van 16.000 omw/min ondersteunt industriële toepassingen met hoge snelheid
  • Een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 62 mm zorgen voor compatibiliteit met standaardassen
  • Een breedte van 17 mm verbetert de lastverdeling en vermindert trillingen in assemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in geautomatiseerde productie
  • Ideaal voor elektromotoren die een stabiele rotatiebeweging vereisen
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur in logistieke operaties
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental
16000 tr/min
Gewicht
0.227 kg
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm