Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS1/W64

  • ERIKS:13198397
  • Fabrikant:7316570437690
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De afgedichte constructie en vaste oliesmering minimaliseren het onderhoud en het risico op verontreiniging. Het gebruik van lagerstaal en een kooi van plaatstaal zorgt voor een robuuste werking en betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Aan beide zijden een afgedicht ontwerp beschermt tegen verontreiniging en verlengt de levensduur
  • Smeermiddelen met vaste olie minimaliseren het onderhoud en verkleinen het risico op lekkage van smeermiddel
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving om hogere rotatiesnelheden mogelijk te maken in veeleisende toepassingen
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen om verschillende belastingsrichtingen te ondersteunen
  • Lagerstaalconstructie en plaatmetalen kooi zorgen voor duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge betrouwbaarheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in omgevingen met beperkte onderhoudstoegang
  • Compatibel met pompen waarbij bescherming tegen verontreiniging cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 107,10/ stukexcl. btw

€ 129,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Gewicht
0.23 kg
Gewicht
0.51 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm