Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS1/C4

  • ERIKS:23758871
  • Fabrikant:7316570189520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen. Het robuuste ontwerp zorgt voor hoge snelheden en minder onderhoud. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal en voorgesmeerd met vet.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en ondersteunt efficiënte rotatie op hoge snelheid
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen om aan uiteenlopende operationele eisen te voldoen
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste geleiding en stabiliteit voor wentellichamen
  • Vooraf gesmeerd met vet om onderhoudsintervallen en stilstand te minimaliseren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor pompen die minimaal onderhoud en lange service-intervallen vereisen
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in veeleisende roterende toepassingen
Opslaan in lijst

€ 12,79/ stukexcl. btw

€ 15,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm