€ 11,37/ stukexcl. btw
€ 13,76incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 23.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.6 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.227 kg |
Gewicht | 0.5 lb |
B | 17 mm |
D | 62 mm |
d | 25 mm |
€ 14,52/ stukexcl. btw
€ 17,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026