Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6305-2RS1/C2

  • ERIKS:12121406
  • Fabrikant:7316570600148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 25 mm en een buitendiameter van 62 mm en ondersteunt belastingen tot 23,4 kN. De breedte van 17 mm maakt een compacte installatie in machines mogelijk. Het lager is geschikt voor rotatiesnelheden tot 16.000 omw/min. Deze eigenschappen maken het tot een betrouwbare keuze voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De compacte breedte van 17 mm maakt ruimtebesparing mogelijk op krappe installatielocaties
  • Ondersteunt radiale belastingen tot 23,4 kN en zorgt voor een betrouwbare werking onder zware omstandigheden
  • De hoge begrenzingssnelheid van 16.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk.
  • De diepe groefbaan-geometrie vermindert wrijving en verhoogt de operationele efficiëntie
  • De standaard boring van 25 mm vereenvoudigt de compatibiliteit met veelgebruikte asmaten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met assen van elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met tandwielkasten in installaties voor de procesindustrie
Opslaan in lijst

€ 16,68/ stukexcl. btw

€ 20,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.4 kN
Statisch draaggetal
11.6 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.227 kg
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm