Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2Z/C4

  • ERIKS:23758849
  • Fabrikant:7316570768183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor veelzijdig gebruik met lage wrijving en geluidsproductie. Het lager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden voor bescherming. Het is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Door het gebruik van vetgesmeerde lagers en het eenvoudige ontwerp wordt betrouwbare, onderhoudsarme werking in veeleisende industriële omgevingen gegarandeerd.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdekkingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en houden het smeermiddel vast voor een langere levensduur van het lager
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk, terwijl het energieverbruik en het geluidsniveau tot een minimum worden beperkt
  • Lagerstaalconstructie biedt verhoogde duurzaamheid bij continu industrieel gebruik en in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen om de veelzijdigheid en betrouwbaarheid van de toepassing te vergroten
  • Smeervet-smering vermindert de onderhoudsbehoefte en ondersteunt een consistente operationele prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsomgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een betrouwbare en onderhoudsarme werking vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en trillingen
Opslaan in lijst

€ 8,80/ stukexcl. btw

€ 10,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304