Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002589
  • Fabrikant:7316571508757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen om het vet vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het robuuste ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, terwijl de lage wrijving hoge draaisnelheden mogelijk maakt. Gemaakt van lagerstaal vereist het minder onderhoud dankzij geoptimaliseerde afdichting en behoud van het smeermiddel. Door de veelzijdige constructie is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid vereist zijn.

Kenmerken
  • Afdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten om de levensduur te verlengen
  • Lagerstaal biedt een hoge duurzaamheid voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • C3-speling ondersteunt hoge rotatiesnelheden met verminderd geluids- en trillingsniveau
  • Smeervet zorgt voor een consistente werking en minimaliseert het onderhoudsvereiste
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdig gebruik in verschillende montagemogelijkheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die een betrouwbare, onderhoudsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stoffige of vochtige omgevingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die hoge draaisnelheden en betrouwbaarheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304