€ 8,80/ stukexcl. btw
€ 10,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.146 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |