Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2Z/C2LGJN

  • ERIKS:13198378
  • Fabrikant:7316572280577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 52 mm. Het is voorzien van afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. Het lager ondersteunt een dynamische belastbaarheid van 16,8 kN en werkt bij grenssnelheden tot 19.000 omw/min. Ontworpen voor betrouwbaarheid in diverse industriële omgevingen is het geschikt voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen voorkomen verontreiniging en verlengen de levensduur van lagers
  • Dynamische belastbaarheid van 16,8 kN ondersteunt middelzware mechanische belastingen betrouwbaar
  • Een begrenzingssnelheid van 19.000 omw/min maakt een efficiënte werking op hoge snelheid mogelijk.
  • Het diepe groefprofiel neemt radiale en axiale belastingen efficiënt op
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente
  • hoogtoerige rotatie
  • Compatibel met geautomatiseerde assemblagelijnen voor nauwkeurige bewegingsbesturing
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm