Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2Z

  • ERIKS:23758846
  • Fabrikant:7316570205350
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdekking en vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen voor hoge rotatiesnelheden en geoptimaliseerd voor lage wrijving, weinig geluid en minimale trillingen. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en heeft een breedte van 15 mm. Dankzij de geïntegreerde afdekking biedt het een langere levensduur en minder onderhoud.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen de interne componenten tegen verontreinigingen en behouden de smering
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheden om het energieverbruik te verminderen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat de toepassingsflexibiliteit vergroot
  • Integrale afdichting vermindert de onderhoudsfrequentie en verlengt de levensduur
  • Gemaakt van lagerstaal voor hoge sterkte en duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor elektromotoren die hoge snelheden vereisen
  • geluidsarme werking
  • Gebruikt met pompen en compressoren die worden blootgesteld aan verontreinigingen en stof
  • Compatibel met transportsystemen in industriële automatiseringsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 8,01/ stukexcl. btw

€ 9,69incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304