Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2RSH/W64

  • ERIKS:13198377
  • Fabrikant:7316572528129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen met een binnendiameter van 20 mm en een buitendiameter van 52 mm. Het heeft een breedte van 15 mm en een draagvermogen van 16,8 kN. Het lager is afgedicht om verontreiniging te voorkomen en ondersteunt grenssnelheden tot 19.000 omw/min. Geschikt voor toepassingen waar hoge draaisnelheden en betrouwbare prestaties vereist zijn.

Kenmerken
  • Het afgedichte ontwerp helpt het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen en verlengt de levensduur van het lager
  • Een begrenzingssnelheid van 19.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • Het draagvermogen van 16,8 kN maakt een effectieve opname van middelzware tot hoge radiale belastingen mogelijk.
  • Een breedte van 15 mm maakt integratie in compacte assemblages mogelijk zonder prestatieverlies
  • Gefabriceerd door SKF en zorgt voor consistente kwaliteit voor industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een gemiddeld draagvermogen en snelheidsvermogen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in schone industriële omgevingen
  • Compatibel met pompen waarbij afgedichte lagers de voorkeur hebben
Opslaan in lijst

€ 96,85/ stukexcl. btw

€ 117,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm