Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281269
  • Fabrikant:7316579879958
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager voor de voedingsmiddelenindustrie is ontworpen voor verbeterde voedselveiligheid en betrouwbaarheid. Het is voorzien van afdichtingen en vet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit, waardoor duurzaam gebruik in niet-corrosieve omgevingen mogelijk is. Het lager biedt lage wrijving, weinig geluid en hoge snelheidsmogelijkheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste en veelzijdige constructie minimaliseert het onderhoud in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichting aan beide zijden biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor een hoge duurzaamheid in productieomgevingen voor voedingsmiddelen en dranken
  • Smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit minimaliseert het risico op besmetting en ondersteunt de naleving van regelgeving
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk met minimale trillingen
  • De enkelrijige uitvoering maakt een betrouwbare opname van belastingen mogelijk in zowel radiale als axiale richting.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportbanden in voedselverwerkingslijnen
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die eetbare producten verwerken
  • Compatibel met mixers en apparatuur in de drankenproductie
Opslaan in lijst

€ 10,44/ stukexcl. btw

€ 12,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.335 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
D2
44.71 mm
d2
26.9 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm