€ 18,92/ stukexcl. btw
€ 22,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6304 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | LHT23 |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
B | 15 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |