Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758845
  • Fabrikant:7316572049464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor hoge betrouwbaarheid in industriële omgevingen. Het maakt deel uit van de 6304-serie en is voorzien van een 2RSH-afdichtingsconfiguratie ter bescherming tegen verontreinigingen. Het product heeft een nettogewicht van 0,144 kg en ondersteunt nauwkeurige lastverdeling. Geschikt voor diverse toepassingen biedt het een robuuste prestatie en een langere operationele levensduur.

Kenmerken
  • 2RSH-afdichting helpt het binnendringen van stof en verontreinigingen te voorkomen, waardoor de levensduur van componenten wordt verlengd
  • Het diepe groefontwerp verhoogt het draagvermogen en ondersteunt veeleisende operationele eisen
  • Precisieproductie in de 6304-serie zorgt voor consistente prestaties en vermindert het risico op uitvaltijd
  • Het lichte ontwerp van 0,144 kg maakt eenvoudiger hanteren mogelijk tijdens installatie en onderhoud
  • Ontworpen door SKF, zorgt voor compatibiliteit met een breed scala aan industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een soepele rotatiebeweging
  • Ideaal voor transportsystemen die consistente lagerondersteuning vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines voor betrouwbare werking onder zware omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb