Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6304-2RSH/C3

  • ERIKS:23758844
  • Fabrikant:7316572049365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor verbeterde bescherming tegen verontreiniging. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen. Het lager biedt lage wrijving en verminderde trillingen, waardoor hoge draaisnelheden mogelijk zijn. Het onderhoud wordt geminimaliseerd dankzij de geïntegreerde afdichting en geoptimaliseerde interne speling.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en ondersteunt hogere bedrijfssnelheden
  • Veelzijdige configuratie maakt opname van radiale en axiale belastingen in beide richtingen mogelijk
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk en zorgt voor een soepele werking onder belasting
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid in industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor betrouwbare werking op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportbanden in productieomgevingen met weinig onderhoudsbehoefte
  • Compatibel met pompen die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 9,03/ stukexcl. btw

€ 10,93incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6304
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm