Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002587
  • Fabrikant:7316571541938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 47 mm. Het is voorzien van afdichtingen of beschermkappen en is geschikt voor veeleisende toepassingen. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 14,3 kN en heeft een begrenzingssnelheid tot 22.000 omwentelingen per minuut. Het diepe groefontwerp zorgt voor een betrouwbare werking in diverse industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur in zware omgevingen
  • Een breedte van 14 mm biedt compactheid voor installaties met beperkte axiale ruimte
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 14,3 kN en zorgt voor betrouwbare prestaties onder belasting
  • Een begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min voldoet aan de eisen van snel draaiende machines
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een soepele rotatie en minimaliseert wrijving voor een consistente werking.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in geautomatiseerde productielijnen
  • Ideaal voor transportsystemen die snel roterende elementen vereisen
  • Compatibel met machines die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 7,99/ stukexcl. btw

€ 9,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing