Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:24002586
  • Fabrikant:7316570556766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 47 mm. Het is vervaardigd door SKF en heeft een breedte van 14 mm, geschikt voor diverse industriële toepassingen. Het onderdeel kan worden geleverd met afdichtingen of afdekkappen om aan verschillende operationele eisen te voldoen. De begrenzingssnelheid bedraagt maximaal 22.000 omwentelingen per minuut, wat geschikt is voor toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen helpen vervuiling te voorkomen en verlengen de levensduur in veeleisende omgevingen
  • Een begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min maakt betrouwbare prestaties mogelijk in industriële machines met hoge snelheid.
  • Een breedte van 14 mm biedt compatibiliteit met compacte montageruimtes in uiteenlopende mechanische systemen
  • Een dynamische belastingscapaciteit van 14,3 kN ondersteunt veeleisende operationele belastingen voor een verbeterde lagerduurzaamheid.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringsopstellingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die robuuste rollende elementen nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 14,59/ stukexcl. btw

€ 17,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.112 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm