Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758828
  • Fabrikant:7316571534404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een stalen kooi en aan beide zijden afdekkappen voor extra bescherming. Het is ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden met lage wrijving en geringe trillingen, en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Het lager vereist minimaal onderhoud en heeft een robuuste, veelzijdige constructie die geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdekkingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • Een werking met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige toepassingen
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor een duurzame constructie en betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers verminderen de noodzaak van frequente onderhoudsinterventies
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden en handlingsystemen in productieomgevingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die in industriële automatisering worden gebruikt
Opslaan in lijst

€ 7,43/ stukexcl. btw

€ 8,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm