Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2Z/C3

  • ERIKS:23758827
  • Fabrikant:7316570593198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor een betrouwbare afsluiting. Ontworpen voor hoge draaisnelheden ondersteunt het zowel radiale als axiale belastingen efficiënt. De robuuste constructie en lage wrijving zorgen voor minimale onderhoudsbehoefte. De geïntegreerde afdichting optimaliseert het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere operationele levensduur
  • C3-speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk en maximaliseert de operationele efficiëntie
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor een duurzame constructie en vermindert het risico op vervorming in veeleisende omgevingen
  • Smeervet-lubricatie minimalise de intervallen voor hersmering en bespaart onderhoudstijd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een nauwkeurige lagerprestatie bij hoge snelheden vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die aan gecombineerde radiale en axiale belastingen worden blootgesteld
  • Compatibel met industriële pompen die werken in onderhoudsarme omgevingen
Opslaan in lijst

€ 6,77/ stukexcl. btw

€ 8,19incl. btw

111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
34000 tr/min
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm