Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281268
  • Fabrikant:7316579941860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor naleving van voedselveiligheid en gebruik in niet-corrosieve omgevingen. Het beschikt over een afgedichte constructie met voedselveilige vetten, wat de betrouwbaarheid verhoogt en de onderhoudsbehoefte vermindert. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt stille werking met lage trillingen bij hoge draaisnelheden. De robuuste en eenvoudige constructie zorgt voor veelzijdige inzetbaarheid binnen de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgedicht voorkomt besmetting en ondersteunt hygiëne in de voedselverwerking
  • Smering met voedselveilige vetten verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde doorvoercapaciteit
  • Lagerstaal biedt sterkte en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Enkelrijige uitvoering neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die onder hygiënische omstandigheden werken
  • Compatibel met apparatuur voor niet-corrosieve omgevingen in voedselverwerkende fabrieken
Opslaan in lijst

€ 8,85/ stukexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.275 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.116 kg
Gewicht
0.26 lb
da_min
22.6 mm
da_max
23.5 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
D2
39.58 mm
d2
23.4 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm