Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2RSH/LHT23

  • ERIKS:13198344
  • Fabrikant:7316572075869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 47 mm. De breedte van 14 mm en het hoge draagvermogen zorgen voor stabiele prestaties in veeleisende omgevingen. De begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min ondersteunt gebruik bij hoge snelheden. Dit lager is ontworpen voor betrouwbaarheid en geschikt voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Hoge belastbaarheid van 14,3 kN verhoogt de operationele betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
  • De begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min maakt efficiënt gebruik in hogesnelheidsmachines mogelijk.
  • Een breedte van 14 mm zorgt voor een compact ontwerp voor apparatuur met beperkte inbouwruimte
  • De groefdiepe constructie biedt nauwkeurige geleiding voor soepele rotatiebewegingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een consistente hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die onder variabele belastingomstandigheden werken
  • Compatibel met pompen die stabiele en onderhoudsarme lageroplossingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm