Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13198340
  • Fabrikant:7316572075807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm, een buitendiameter van 47 mm en een breedte van 14 mm. Het is voorzien van afdichtingen en ontworpen voor toepassingen met hoge grenssnelheden tot 22.000 omw/min. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 14,3 kN en is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen. De geometrie en afdichting verhogen de operationele betrouwbaarheid en levensduur.

Kenmerken
  • Het afgedichte ontwerp voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de onderhoudsintervallen van lagers
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 14,3 kN ondersteunt veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Een begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk
  • Diepgroefgeometrie zorgt voor een stabiele opname van radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die compacte lagerafmetingen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die bij verhoogde rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met industriële ventilatoren voor consistente prestaties en betrouwbaarheid
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm