Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2RSH/C3HT

  • ERIKS:13198339
  • Fabrikant:7316572311080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 47 mm, geschikt voor veeleisende toepassingen. Het lager biedt een breedte van 14 mm en een dynamische draagkracht van 14,3 kN. De afdichting beschermt tegen verontreinigingen, terwijl de maximale snelheid van 11.000 omw/min hoge prestaties ondersteunt. Het product is ontworpen voor betrouwbare werking in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen en verminderen de onderhoudsbehoefte
  • De dynamische belastingscapaciteit van 14,3 kN maakt het mogelijk hogere operationele belastingen te ondersteunen.
  • De breedte van 14 mm maakt gebruik in compacte installaties mogelijk en bespaart waardevolle ruimte
  • Een begrenzingssnelheid van 11.000 t/min ondersteunt snel draaiende machines en verhoogt de productiviteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in geautomatiseerde transportsystemen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een nauwkeurige rotatiebeweging vereisen
  • Compatibel met verpakkingsmachines in productie­lijnen met hoge doorvoer
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm