Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6303-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758825
  • Fabrikant:7316572075661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden. Het is aan beide zijden voorzien van een geïntegreerde afdichting die het smeermiddel vasthoudt en verontreinigingen buitenhoudt. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het ontwerp zorgt voor eenvoudige montage en vermindert het onderhoud.

Kenmerken
  • Geïntegreerde dubbelzijdige afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Constructie met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden om aan veeleisende operationele behoeften te voldoen
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen om de toepassingsmogelijkheden te vergroten
  • Plaatwerkkooi biedt duurzaamheid met een laag gewicht voor verminderde traagheid
  • Smeervet smering zorgt voor betrouwbare prestaties en minimaliseert onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor efficiënte rotatie en een langere lagerlevensduur
  • Compatibel met pompen die een robuuste belastingverwerking en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die een constante snelheid en minder stilstand vereisen
Opslaan in lijst

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6303
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.115 kg
Gewicht
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm