€ 10,61/ stukexcl. btw
€ 12,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6302 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 11.9 kN |
Statisch draaggetal | 5.4 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 19000 tr/min |
Gewicht | 0.084 kg |
Gewicht | 0.19 lb |
B | 13 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |