Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2Z/C4

  • ERIKS:23772469
  • Fabrikant:7316570446319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen voor veelzijdigheid en robuuste prestaties. Het afgeschermde ontwerp vermindert wrijving, ondersteunt hoge rotatiesnelheden en minimaliseert het onderhoud. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen. De geïntegreerde niet-contact afdichtingen verlengen de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen beschermen het lager tegen verontreiniging en verlengen de operationele levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert het energieverbruik en ondersteunt een werking op hoge snelheid
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen voor veelzijdige montage in meerdere richtingen
  • Smeervet-smering zorgt voor betrouwbare prestaties en minimaliseert onderhoudsintervallen
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde productie met minimaal onderhoud
  • Compatibel met pompen die gemengde belastingcondities verwerken in procesinstallaties
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302