Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758814
  • Fabrikant:7316571577920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden afgedicht en ontworpen voor hoge toerentallen. Het is vervaardigd uit lagerstaal en maakt gebruik van vetgesmeerde lagers, wat zorgt voor lage wrijving en geoptimaliseerde minimale trillingen. De C3 radiale interne speling maakt een betrouwbare opname van radiale en axiale belastingen mogelijk. Het robuuste, onderhoudsvriendelijke ontwerp maakt het geschikt voor veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Afscherming aan beide zijden beschermt tegen verontreiniging en verlengt de levensduur
  • C3 inwendige speling ondersteunt een soepele werking bij wisselende belastingomstandigheden
  • Smeervet zorgt voor een consistent prestatieniveau en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een efficiënte werking bij hoge rotatiesnelheden mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor transportrollen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Compatibel met pompen die betrouwbare roterende ondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 6,59/ stukexcl. btw

€ 7,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.084 kg
Gewicht
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm