Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281267
  • Fabrikant:7316579877626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lager is ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie die hoge veiligheid en betrouwbaarheid vereisen. Het is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en gesmeerd met voedselveilige vet. De diepe groefgeometrie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen. Lage wrijving en trillingen maken hoge draaisnelheden mogelijk in niet-corrosieve omgevingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en zorgen voor een hygiënische werking
  • Smering met voedselveilige vetten waarborgt de naleving van voedselveiligheidseisen
  • De groefdiepe geometrie maakt het mogelijk om belastingen zowel in radiale als axiale richting te ondersteunen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge snelheden en vermindert het energieverbruik
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en duurzaamheid in niet-corrosieve omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor transportbanden in voedselverwerkingsomgevingen
  • Compatibel met verpakkingsapparatuur die strikte hygiëne vereist
  • Gebruikt met machines die duurzame voedselproductie ondersteunen
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.228 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.0849 kg
Gewicht
0.19 lb
da_min
20.6 mm
da_max
21 mm
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
D2
36.23 mm
d2
20.65 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm