Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002583
  • Fabrikant:7316572026465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden, waardoor hoge draaisnelheden en lage wrijving mogelijk zijn. Het veelzijdige ontwerp maakt het geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Gemaakt van lagerstaal biedt het een robuuste prestatie en vermindert het onderhoudsbehoefte. De afgedichte constructie houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreinigingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere lagerlevensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk voor een verhoogde operationele efficiëntie
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen voor veelzijdige installatie
  • De kooiconstructie van plaatmetaal zorgt voor sterkte met een laag gewicht
  • C3 radiale interne speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder hoge snelheidsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor pompen die worden blootgesteld aan risico’s van stof- en vochtindringing
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die minimaal onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0848 kg
Gewicht
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm