Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6302-2RSH/C3

  • ERIKS:23758811
  • Fabrikant:7316572026342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager met contactafdichtingen is ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen. Het kenmerkt zich door lage wrijving en geluidsniveaus, waardoor hoge snelheden mogelijk zijn met minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en beperkt verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het robuuste ontwerp en de veelzijdige toepasbaarheid voldoen aan uiteenlopende industriële eisen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen beschermen tegen smeermiddelverlies en verontreiniging voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden in veeleisende omgevingen
  • Vangt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op, wat de operationele flexibiliteit verbetert
  • C3-speling verbetert de prestaties bij thermische uitzetting of uitlijningafwijkingen
  • Plaatwerkkooi zorgt voor betrouwbare geleiding van componenten in toepassingen met hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een stille en efficiënte werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in de materiaalverwerkende industrie
  • Compatibel met pompen die in veeleisende omgevingen werken
Opslaan in lijst

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

151 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6302
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
5.4 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.0822 kg
Gewicht
0.18 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm