€ 6,59/ stukexcl. btw
€ 7,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 63 |
Type | 6301 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GJN |
Gewicht | 0.0605 kg |
Gewicht | 0.13 lb |