Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6301-2Z/C3

  • ERIKS:23758802
  • Fabrikant:7316571154411
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen met hoge snelheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De geïntegreerde niet-contact afdichtingen helpen de interne smering te behouden en beschermen tegen verontreinigingen. Gemaakt van lagerstaal biedt het een robuuste prestatie met lage wrijving en trillingen. Het lager vereist minimaal onderhoud en is geoptimaliseerd voor eenvoudige montage.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur van het lager verlengt
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en een consistente werking in veeleisende omgevingen.
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere draaisnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt uiteenlopende toepassingsvereisten
  • De enkelrijige constructie vereenvoudigt de montage en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare, geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in geautomatiseerde materiaalbehandelingssystemen
  • Compatibel met landbouwmachines voor lange service-intervallen
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6301
Alternatieven

€ 7,22/ stukexcl. btw

€ 8,74incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026