Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6301-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281266
  • Fabrikant:7316579884716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie die voldoen aan voedselveiligheidsvoorschriften vereisen. Het is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen en gesmeerd met voedselveilige vet. De robuuste enkelrijige constructie zorgt voor lage wrijving en ondersteunt hoge rotatiesnelheden. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor betrouwbaarheid in niet-corrosieve omgevingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en zorgen voor een hygiënische werking in voedselomgevingen
  • Smering met voedselveilige vetten verhoogt de veiligheid en verkort de onderhoudsintervallen
  • Enkelrijig ontwerp met lage wrijving maakt betrouwbare hoge snelheidsprestaties mogelijk
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid en slijtvastheid
  • Veelzijdige groefgeometrie maakt opname van radiale en axiale belastingen in beide richtingen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor machines in voedingsmiddelen- en drankenproductielijnen
  • Gebruikt met apparatuur die een geluidsarme en trillingsarme werking vereist
  • Compatibel met systemen die werken in niet-corrosieve verwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6301
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.176 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.0618 kg
Gewicht
0.14 lb
da_min
17.6 mm
da_max
17.8 mm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
D2
31.48 mm
d2
17.5 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm