Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6301-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758800
  • Fabrikant:7316571821412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge rotatiesnelheden, waarbij zowel radiale als axiale belastingen worden opgevangen. De constructie van het lager zorgt voor minder onderhoud en een langere levensduur in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor betrouwbare kogelgeleiding en vermindert het bedrijfs-geluidniveau
  • Integrale contactafdichtingen houden smeermiddel vast en blokkeren verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Hoge grenssnelheid maakt gebruik mogelijk in snel roterende machines en apparatuur
  • C3 radiale interne speling compenseert thermische uitzetting en behoudt operationele stabiliteit
  • Lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid bij zware en wisselende belastingsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage wrijving en stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen waar minimaal onderhoud essentieel is
  • Compatibel met industriële pompen die op hoge rotatiesnelheden werken
Opslaan in lijst

€ 7,33/ stukexcl. btw

€ 8,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
63
Type
6301
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.0602 kg
Gewicht
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm