Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63006-2RS1/C4

  • ERIKS:23758793
  • Fabrikant:7316570853247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 30 mm en een buitendiameter van 55 mm. De breedte van 19 mm en een draagvermogen van 13,3 kN maken het geschikt voor het opnemen van middelzware radiale belastingen. Afdichtingen of afschermingen bieden extra bescherming tegen verontreinigingen. De grenssnelheid bedraagt 8000 omw/min, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden. Het behoort tot de SKF 63006-2RS1-serie.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen beschermen lageroppervlakken tegen vuil en het binnendringen van vocht
  • Een begrenzingssnelheid van 8000 t/min maakt betrouwbare werking bij hogesnelheidstoepassingen mogelijk
  • Diepgroefconstructie ondersteunt stabiele radiale belastingverwerking in compacte assemblages.
  • Een dynamische belastingscapaciteit van 13,3 kN maakt betrouwbaar gebruik onder gemiddelde belastingsomstandigheden mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die een robuuste lagerondersteuning vereisen
  • Ideaal voor geautomatiseerde transportsystemen in materiaalverwerkingsomgevingen
  • Compatibel met machines voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie die afgedichte lagerunits nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 34,30/ stukexcl. btw

€ 41,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
63006
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.3 kN
Statisch draaggetal
8.3 kN
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.169 kg
B
19 mm
D
55 mm
d
30 mm