€ 110,02/ stukexcl. btw
€ 133,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 630 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64 |
Dynamisch draaggetal | 11.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.55 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
B | 16 mm |
D | 47 mm |
d | 25 mm |