Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 63004-2RS1/W64

  • ERIKS:13198282
  • Fabrikant:7316570551853
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een compacte boring van 20 mm en een buitendiameter van 42 mm. De breedte van 16 mm en geïntegreerde afdichtingen of afdekkappen zijn ontworpen voor bedrijfssnelheden tot 11.000 omw/min. Het lager is geschikt voor een dynamische belasting van 9,36 kN en is inzetbaar in veeleisende industriële omgevingen. De 63004-2RS1-serie biedt betrouwbare prestaties voor algemene machine-toepassingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen zorgen voor bescherming tegen verontreinigingen voor een langere levensduur
  • De breedte van 16 mm maakt het mogelijk axiale en radiale belastingen op te nemen voor veelzijdig gebruik
  • Dynamische draaggetal van 9,36 kN voldoet aan zware operationele eisen
  • Begrenzde snelheid van 11.000 omw/min maakt gebruik in hogesnelheidsapparatuur mogelijk
  • Het diepe groefontwerp verhoogt het draagvermogen en vermindert de onderhoudsbehoefte
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in elektromotorassemblages
  • Gebruikt met industriële tandwielkasten die een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Compatibel met algemene machines in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 93,57/ stukexcl. btw

€ 113,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
9.36 kN
Statisch draaggetal
5 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
B
16 mm
D
42 mm
d
20 mm